曜日別特売

超硬ハイヘリカルリーマ

超硬ハイヘリカルリーマ - WIDIN

高精度、高速加工に最適な貫通穴用の超硬リーマです。食付き角45゜、右刃左ねじれ、ねじれ角60゜の強ねじれタイプ。左ねじれにより安定した切り屑の排出が可能です。

用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角60゜内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
刃数
刃長
直径(Φmm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14645508SBR03070412340
11,780
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
14645517SBR04075412445
11,780
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
14645526SBR05080416545
11,780
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
14645535SBR06080416645
11,780
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
14645551SBR080100420860
13,430
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
14645560SBR1001104251065
18,650
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
14645569SBR1201204281270
24,960
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
14645578SBR1401454301490
20,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
14645587SBR16015562516100
29,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
14645596SBR18017063818110
41,190
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
14645605SBR20018064020120
52,440
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする