WIDIN
超硬ヘリカルリーマ
食付き角45゜、右刃左ねじれの超硬リーマです。左ねじれにより安定した切り屑の排出が可能です。貫通穴加工に適しています。Φ1.98~3.5センター穴なし Φ3.97~12.05センター穴あり
用途
鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅
材質
超硬K10
表面処理
ノンコート
ねじれ角
7゜
内容量
1本
バスケットに入れる
89
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
刃数
刃長
直径(Φmm)
食付長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14644765
HRS0198W
50
4
12
1.98
0.2
¥
8,040
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
14644781
HRS0199W
50
4
12
1.99
0.2
¥
8,040
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
14644790
HRS0200W
50
4
12
2
0.2
¥
8,040
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
14644799
HRS0201W
50
4
12
2.01
0.2
¥
8,040
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
14644808
HRS0202W
50
4
12
2.02
0.2
¥
8,040
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
14644817
HRS0203W
50
4
12
2.03
0.2
¥
8,040
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
14644826
HRS0248W
60
4
16
2.48
0.3
¥
8,040
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
14644835
HRS0249W
60
4
16
2.49
0.3
¥
8,040
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
14644851
HRS0250W
60
4
16
2.5
0.3
¥
8,040
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
14644860
HRS0251W
60
4
16
2.51
0.3
¥
8,040
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
14644869
HRS0252W
60
4
16
2.52
0.3
¥
8,040
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
14644878
HRS0253W
60
4
16
2.53
0.3
¥
8,040
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
14644887
HRS0297W
65
4
18
2.97
0.3
¥
7,580
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
14644896
HRS0298W
65
6
18
2.98
0.3
¥
7,580
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
14644905
HRS0299W
65
6
18
2.99
0.3
¥
7,580
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
14644921
HRS0300W
65
6
18
3
0.3
¥
7,580
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
14644930
HRS0301W
65
6
18
3.01
0.3
¥
7,580
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
14644939
HRS0302W
65
6
18
3.02
0.3
¥
7,580
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
14644948
HRS0303W
65
6
18
3.03
0.3
¥
7,580
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
14644957
HRS0350W
75
6
20
3.5
0.4
¥
7,580
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
14644966
HRS0397W
75
6
20
3.97
0.4
¥
7,580
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
14644975
HRS0398W
75
6
20
3.98
0.4
¥
7,580
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
14644991
HRS0399W
75
6
20
3.99
0.4
¥
7,580
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
14645000
HRS0400W
75
6
20
4
0.4
¥
7,580
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
14645009
HRS0401W
75
6
20
4.01
0.4
¥
7,580
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
14645018
HRS0402W
75
6
20
4.02
0.4
¥
7,580
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
14645027
HRS0403W
75
6
20
4.03
0.4
¥
7,580
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
14645036
HRS0450W
80
6
25
4.5
0.5
¥
7,580
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
14645045
HRS0497W
80
6
25
4.97
0.5
¥
7,580
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
14645061
HRS0498W
80
6
25
4.98
0.5
¥
7,580
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
14645070
HRS0499W
80
6
25
4.99
0.5
¥
7,580
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
14645079
HRS0500W
80
6
25
5
0.5
¥
7,580
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
14645088
HRS0501W
80
6
25
5.01
0.5
¥
7,580
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
14645097
HRS0502W
80
6
25
5.02
0.5
¥
7,580
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
14645106
HRS0503W
80
6
25
5.03
0.5
¥
7,580
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
14645115
HRS0550W
80
6
25
5.5
0.6
¥
7,580
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
14645131
HRS0597W
80
6
25
5.97
0.6
¥
7,580
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
14645140
HRS0598W
80
6
25
5.98
0.6
¥
7,580
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
14645149
HRS0599W
80
6
25
5.99
0.6
¥
7,580
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
14645158
HRS0600W
80
6
25
6
0.6
¥
7,580
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
14645167
HRS0601W
80
6
25
6.01
0.6
¥
7,580
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
14645176
HRS0602W
80
6
25
6.02
0.6
¥
7,580
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
14645185
HRS0603W
80
6
25
6.03
0.6
¥
7,580
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
14645201
HRS0650W
100
6
30
6.5
0.7
¥
10,330
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
14645210
HRS0700W
100
6
30
7
0.7
¥
10,330
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
14645219
HRS0750W
100
6
33
7.5
0.8
¥
10,330
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
14645228
HRS0797W
100
6
33
7.97
0.8
¥
10,330
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
14645237
HRS0798W
100
6
33
7.98
0.8
¥
10,330
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
14645246
HRS0799W
100
6
33
7.99
0.8
¥
10,330
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
14645255
HRS0800W
100
6
33
8
0.8
¥
10,330
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ