曜日別特売

AlTiNコート2枚刃高硬度用超硬スクエアエンドミル(ネック付 ショート刃)

AlTiNコート2枚刃高硬度用超硬スクエアエンドミル(ネック付 ショート刃) - WIDIN

高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。一般鋼から高硬度材料(~HRC70)のポケット彫り込み、立壁のステップ加工、深溝のステップ加工等、多機能な加工が可能です。

用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数2表面処理AlTiN+HHコートねじれ角30゜内容量1本
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
刃径
刃長
首径(mm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14670726ZE702001400.10.2--
8,640
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
14670735ZE702002400.20.4--
7,960
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
14670751ZE702003400.30.5--
6,700
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
14670760ZE702004400.40.7--
6,700
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
14670769ZE702005400.51--
6,040
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
14670778ZE702006400.61.2--
6,040
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
14670787ZE702007400.71.4--
6,040
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
14670796ZE702008400.81.6--
6,040
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
14670805ZE702009400.92--
6,040
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
14670821ZE7020104011.5--
5,130
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
14670830ZE702010S44011.5--
4,760
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
14670839ZE702015401.52.2--
5,130
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
14670848ZE70202040231.96
5,130
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
14670857ZE702020S440231.96
4,760
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
14670866ZE702025402.542.46
5,380
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
14670875ZE70203045342.97
5,380
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
14670891ZE702035453.563.39
5,380
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
14670900ZE70204045463.89
5,380
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
14670909ZE702045454.564.310
5,380
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
14670918ZE70205050564.811
5,880
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
14670927ZE70206050675.814
5,880
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
14670936ZE70208060897.818
6,760
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
14670945ZE7021007510129.725
9,260
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
14670961ZE70212075121511.730
12,010
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
14670970ZE70216090161815.738
31,250
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
14670979ZE702200100202419.745
43,250
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする