WIDIN
AlTiNコート2枚刃高硬度用超硬スクエアエンドミル(レギュラー刃・ロング刃)
高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
用途
調質鋼・焼入鋼(~HRC70)
材質
超々微粒子
刃数
2
表面処理
AlTiN+HHコート
ねじれ角
35゜
内容量
1本
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
刃径
刃長
シャンク径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14671155
ZE712010
40
1
3
6
¥
5,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
14671171
ZE712012
40
1.2
3
6
¥
5,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
14671180
ZE712015
40
1.5
4
6
¥
5,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
14671189
ZE712020
40
2
5
6
¥
5,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
14671198
ZE712025
40
2.5
6
6
¥
5,240
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
14671207
ZE712030
45
3
8
6
¥
5,240
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
14671216
ZE712035
45
3.5
10
6
¥
5,240
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
14671225
ZE712040
45
4
10
6
¥
5,240
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
14671241
ZE712045
45
4.5
11
6
¥
5,240
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
14671250
ZE712050
50
5
13
6
¥
5,730
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
14671259
ZE712055
50
5.5
13
6
¥
5,730
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
14671268
ZE712060
50
6
13
6
¥
5,730
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
14671277
ZE712065
60
6.5
16
8
¥
6,690
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
14671286
ZE712070
60
7
18
8
¥
6,690
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
14671295
ZE712080
60
8
19
8
¥
6,690
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
14671311
ZE712100
70
10
22
10
¥
9,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
14671320
ZE712120
75
12
26
12
¥
11,680
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください