曜日別特売

AlTiNコート4枚刃超硬スクエアエンドミル(ピン角 レギュラー刃)

AlTiNコート4枚刃超硬スクエアエンドミル(ピン角 レギュラー刃) - WIDIN

一般鋼からプリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄等の硬度HRC40までの幅広い材料に高能率加工が可能です。耐摩耗性と耐酸化性に優れたAlTiNコーティングの採用により、工具寿命の延長、耐チッピング性の向上を実現。※ZE304シリーズ後継品

用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼材質超微粒子刃数4表面処理AlTiNコートねじれ角30゜内容量1本
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
刃径
刃長
シャンク径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14670218ZE304010P5012.56
3,970
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
14670227ZE304015P501.546
3,970
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
14670236ZE304020P50266
3,970
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
14670245ZE304025P502.586
3,970
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
14670261ZE304030P503106
4,160
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
14670270ZE304035P503.5106
4,160
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
14670279ZE304040P504126
4,160
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
14670288ZE304045P504.5146
4,160
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
14670297ZE304050P605156
4,520
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
14670306ZE304055P605.5156
4,520
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
14670315ZE304060P606156
4,520
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
14670331ZE304065P606.5188
5,650
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
14670340ZE304070P657208
5,650
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
14670349ZE304075P657.5208
5,650
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
14670358ZE304080P658208
5,650
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
14670367ZE304085P708.52210
7,380
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
14670376ZE304090P7092210
7,380
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
14670385ZE304095P709.52410
7,380
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
14670401ZE304100P70102510
7,380
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
14670410ZE304105P8010.52612
8,770
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
14670419ZE304110P80113012
8,770
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
14670428ZE304115P8011.53012
8,770
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
14670437ZE304120P80123012
8,770
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
14670446ZE304130P90133512
14,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
14670455ZE304140P100143514
16,500
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
14670471ZE304150P100154016
22,080
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
14670480ZE304160P100164016
22,080
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
14670489ZE304180P100184518
30,110
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
14670498ZE304200P100204520
33,040
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする