WIDIN
AlTiNコート4枚刃超硬不等分割エンドミル
耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiN+Hコーティングを採用。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。
用途
ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金
材質
超々微粒子
刃数
4
表面処理
AlTiN+Hコート
ねじれ角
38゜+40゜
内容量
1本
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
刃径
刃長
シャンク径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14669010
XE504010
45
1
2.5
4
¥
6,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
14669019
XE504020
45
2
5
4
¥
6,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
14669028
XE504030
50
3
8
6
¥
6,740
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
14669037
XE504040
50
4
11
6
¥
6,740
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
14669046
XE504050
50
5
13
6
¥
7,310
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
14669055
XE504060
50
6
13
6
¥
7,310
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
14669071
XE504070
60
7
16
8
¥
9,690
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
14669080
XE504080
60
8
19
8
¥
9,690
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
14669089
XE504090
70
9
19
10
¥
12,710
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
14669098
XE504100
70
10
22
10
¥
12,710
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
14669107
XE504110
75
11
22
12
¥
14,710
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
14669116
XE504120
75
12
26
12
¥
14,710
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
14669125
XE504130
80
13
26
12
¥
18,980
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
14669141
XE504140
80
14
26
14
¥
29,860
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
14669150
XE504160
90
16
32
16
¥
37,070
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
14669159
XE504180
100
18
32
18
¥
48,420
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
14669168
XE504200
100
20
38
20
¥
53,150
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
14669177
XE504250
120
25
45
25
¥
91,600
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください