WIDIN
AlTiNコート4枚刃高硬度用超硬スクエアエンドミル(ネック付 ショート刃)
高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
用途
調質鋼・焼入鋼(~HRC70)
材質
超々微粒子
刃数
4
表面処理
AlTiN+HHコート
ねじれ角
45゜+60゜
シャンク径
6
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
刃径
刃長
首径(mm)
有効長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14671521
ZE724010
45
1
1.5
0.95
5
¥
5,920
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
14671530
ZE724015
45
1.5
2.2
1.45
6
¥
5,920
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
14671539
ZE724020
45
2
3
1.9
8
¥
5,920
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
14671548
ZE724030
50
3
4
2.9
9
¥
6,140
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
14671557
ZE724040
50
4
5
3.8
12
¥
6,140
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
14671566
ZE724050
50
5
6
4.8
15
¥
6,380
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください