WIDIN
AlTiNコート5枚刃超硬不等分割エンドミル
高熱衝撃安定性と平滑性に非常に優れたTiAlN+SHコーティングを採用。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。
用途
ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金
材質
超々微粒子
刃数
5
表面処理
TiAlN+SHコート
ねじれ角
44゜+45゜+46゜
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
刃径
刃長
シャンク径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14669186
XE505060
57
6
13
6
¥
6,950
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
14669195
XE505080
63
8
19
8
¥
9,210
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
14669211
XE505100
72
10
22
10
¥
12,090
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
14669220
XE505120
83
12
26
12
¥
13,980
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
14669229
XE505140
83
14
26
14
¥
18,040
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
14669238
XE505160
92
16
32
16
¥
34,320
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
14669247
XE505180
92
18
32
18
¥
42,990
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
14669256
XE505200
104
20
38
20
¥
47,180
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
14669265
XE505250
104
25
38
25
¥
77,620
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください