WIDIN
AlTiNコート6枚刃超硬スクエアエンドミル(ショート刃・ロング刃)
工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度の被削材に最適です。高硬度材料の高速ミーリング加工に最適です。ウェット加工は勿論、ドライ加工も可能です。
用途
鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC60)
材質
超々微粒子
刃数
6
表面処理
AlTiNコート
ねじれ角
50゜
内容量
1本
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
刃径
刃長
シャンク径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14670507
ZE506060 (在庫限)
50
6
15
6
¥
7,650
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
14670516
ZE506061 (在庫限)
70
6
26
6
¥
8,920
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
14670525
ZE506070 (在庫限)
60
7
18
8
¥
8,160
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
14670541
ZE506080 (在庫限)
60
8
18
8
¥
8,160
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
14670550
ZE506081 (在庫限)
90
8
36
8
¥
12,240
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
14670559
ZE506090 (在庫限)
70
9
22
10
¥
11,220
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
14670568
ZE506100 (在庫限)
70
10
22
10
¥
11,220
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
14670577
ZE506101 (在庫限)
100
10
46
10
¥
16,800
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
14670586
ZE506110 (在庫限)
75
11
26
12
¥
14,270
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
14670595
ZE506120 (在庫限)
75
12
26
12
¥
14,270
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
14670611
ZE506121 (在庫限)
110
12
56
12
¥
20,370
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
14670620
ZE506130 (在庫限)
85
13
32
14
¥
31,640
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
14670629
ZE506140 (在庫限)
85
14
32
14
¥
31,640
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
14670638
ZE506150 (在庫限)
90
15
35
16
¥
37,120
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
14670647
ZE506160 (在庫限)
90
16
35
16
¥
37,120
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
14670665
ZE506180 (在庫限)
100
18
44
18
¥
48,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
14670681
ZE506200 (在庫限)
100
20
44
20
¥
52,920
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
14670690
ZE506201 (在庫限)
150
20
76
20
¥
78,890
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
翌々日出荷
14670699
ZE506250 (在庫限)
120
25
50
25
¥
102,530
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
翌々日出荷
14670708
ZE506251 (在庫限)
180
25
92
25
¥
165,530
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
14670717
ZE506320 (在庫限)
150
32
70
32
¥
201,920
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
14670656
ZE506161 (在庫限)
130
16
66
16
¥
31,250
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください