WIDIN
AlTiNコート6枚刃高硬度用超硬スクエアエンドミル(レギュラー刃)
高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
用途
調質鋼・焼入鋼(~HRC70)
材質
超々微粒子
刃数
6
表面処理
AlTiN+HHコート
ねじれ角
50゜
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
刃径
刃長
シャンク径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14671460
ZE716060
50
6
13
6
¥
9,080
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
14671469
ZE716080
60
8
18
8
¥
11,230
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
14671478
ZE716100
70
10
22
10
¥
15,280
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
14671487
ZE716120
75
12
26
12
¥
20,050
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
14671496
ZE716160
90
16
35
16
¥
41,040
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
14671505
ZE716200
100
20
44
20
¥
55,900
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください