WIDIN
NACOコート超硬4枚刃スクエアエンドミル(ショート刃)
45゜ねじれの4枚刃エンドミルです。nACoコーティングを採用し、優れた耐摩耗性を発揮します。刃先処理はギャッシュランドタイプです。
用途
鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼
材質
超々微粒子
刃数
4
表面処理
nACoコート
ねじれ角
45゜
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
刃径
刃長
シャンク径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14645937
TDE504040(在庫限)
50
4
10
6
¥
4,110
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
14645946
TDE504060(在庫限)
55
6
15
6
¥
4,870
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
14645955
TDE504080(在庫限)
63
8
20
8
¥
6,440
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
14645971
TDE504100(在庫限)
76
10
25
10
¥
9,550
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください