WIDIN
TiAlNコート3枚刃超硬不等分割エンドミル
高熱衝撃安定性と平滑性に非常に優れたTiAlN+SHコーティングを採用。防振効果と曲げ剛性を高める独自の二重コアを採用し、特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。
用途
ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金
材質
超々微粒子
刃数
3
表面処理
TiAlN+SHコート
ねじれ角
48゜
内容量
1本
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
刃径
刃長
シャンク径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14668791
XCE503020
50
2
6
6
¥
6,130
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
14668800
XCE503025
50
2.5
8
6
¥
6,130
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
14668809
XCE503030
50
3
10
6
¥
6,420
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
14668818
XCE503035
50
3.5
10
6
¥
6,420
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
14668827
XCE503040
50
4
12
6
¥
6,420
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
14668836
XCE503045
50
4.5
14
6
¥
6,420
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
14668845
XCE503050
50
5
15
6
¥
7,330
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
14668861
XCE503055
50
5.5
15
6
¥
7,330
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
14668870
XCE503060
50
6
15
6
¥
7,330
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
14668879
XCE503080
60
8
20
8
¥
9,690
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
14668888
XCE503100
70
10
25
10
¥
12,710
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
14668897
XCE503120
75
12
30
12
¥
15,100
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
14668906
XCE503160
90
16
40
16
¥
37,080
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
14668915
XCE503200
100
20
45
20
¥
50,950
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
14668931
XCE503250
120
25
50
25
¥
87,820
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください