WIDIN
アルミ用超硬3枚刃スクエアエンドミル(ピン角 レギュラー刃)
アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。シャープな切れ刃を採用することにより、アルミ特有の構成刃先を防ぎます。45゜ねじれ、ピン角仕様。
用途
アルミ合金・銅合金・樹脂
材質
超微粒子
刃数
3
表面処理
ノンコート
ねじれ角
45゜
内容量
1本
バスケットに入れる
85
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
刃径
刃長
シャンク径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14678347
WAE303010
50
1
3
6
¥
4,250
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
14678356
WAE303010-02
40
1
2
6
¥
4,250
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
14678365
WAE303010-025
40
1
2.5
6
¥
4,250
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
14678381
WAE303010-04
60
1
4
6
¥
4,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
14678390
WAE303010-06
60
1
6
6
¥
4,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
14678399
WAE303012
50
1.2
4
6
¥
4,250
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
14678408
WAE303015
50
1.5
5
6
¥
4,250
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
14678417
WAE303015-03
40
1.5
3
6
¥
4,250
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
14678426
WAE303015-06
60
1.5
6
6
¥
4,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
14678435
WAE303015-08
60
1.5
8
6
¥
4,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
14678451
WAE303015-10
60
1.5
10
6
¥
5,180
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
14678460
WAE303020
50
2
6
6
¥
4,250
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
14678469
WAE303020-03
40
2
3
6
¥
4,250
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
14678478
WAE303020-08
60
2
8
6
¥
4,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
14678487
WAE303020-10
60
2
10
6
¥
4,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
14678496
WAE303020-12
60
2
12
6
¥
4,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
14678505
WAE303025
40
2.5
8
6
¥
4,250
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
14678521
WAE303025-10
55
2.5
10
6
¥
4,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
14678530
WAE303025-12
60
2.5
12
6
¥
4,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
14678539
WAE303030
55
3
12
6
¥
4,250
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
14678548
WAE303030-04
45
3
4
6
¥
4,250
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
14678557
WAE303030-08
45
3
8
6
¥
4,250
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
14678566
WAE303031
65
3
15
6
¥
5,070
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
14678575
WAE303035
55
3.5
12
6
¥
4,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
14678591
WAE303040
55
4
14
6
¥
4,250
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
14678600
WAE303040-05
45
4
5
6
¥
4,250
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
14678609
WAE303040-08
45
4
8
6
¥
4,250
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
14678618
WAE303040-11
45
4
11
6
¥
4,250
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
14678627
WAE303040-16
65
4
16
6
¥
4,680
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
14678636
WAE303041
70
4
20
6
¥
5,570
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
14678645
WAE303045
55
4.5
15
6
¥
4,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
14678661
WAE303050
55
5
17
6
¥
4,380
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
14678670
WAE303050-06
45
5
6
6
¥
4,380
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
14678679
WAE303051
60
5
22
6
¥
5,570
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
14678688
WAE303052
70
5
26
6
¥
6,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
14678697
WAE303055
55
5.5
17
6
¥
4,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
14678706
WAE303060
60
6
17
6
¥
4,380
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
14678715
WAE303060-07
50
6
7
6
¥
4,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
14678731
WAE303060-13
50
6
13
6
¥
4,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
14678740
WAE303061
60
6
22
6
¥
5,570
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
14678749
WAE303062
70
6
26
6
¥
6,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
14678758
WAE303063
75
6
31
6
¥
7,350
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
14678767
WAE303070
65
7
23
8
¥
6,050
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
14678776
WAE303080
70
8
23
8
¥
6,050
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
14678785
WAE303080-10
60
8
10
8
¥
6,050
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
14678801
WAE303080-20
60
8
20
8
¥
6,050
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
14678810
WAE303080-29
80
8
29
8
¥
8,060
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
14678819
WAE303081
80
8
31
8
¥
8,060
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
14678828
WAE303082
85
8
36
8
¥
9,170
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
14678837
WAE303090
70
9
28
10
¥
8,400
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ