WIDIN
ダイヤモンドコート2枚刃超硬エンドミル
グラファイトや非鉄金属などの材料に加工が可能です。独自のダイヤモンドコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
用途
グラファイト・アルミ合金
材質
超硬K種
全長
40
刃数
2
首径(mm)
-
有効長(mm)
-
表面処理
ダイヤモンドコート
ねじれ角
30゜
コーナーR(mm)
-
シャンク径
3
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径
刃長
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14667357
WGR502002
0.2
0.3
¥
22,080
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
14667366
WGR502003
0.3
0.5
¥
19,810
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
14667375
WGR502004
0.4
0.6
¥
17,510
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください