WIDIN
超硬付刃2枚刃ロングエンドミル
EB302のロングタイプです。鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。
用途
鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼
材質
超微粒子
刃数
2
表面処理
ノンコート
ねじれ角
30゜
内容量
1本
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
刃径
刃長
シャンク径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14644415
EB322140W
130
14
50
16
¥
14,810
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
14644431
EB322150W
130
15
50
16
¥
15,390
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
14644440
EB322160W
130
16
50
16
¥
15,640
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
14644449
EB322180W
140
18
60
20
¥
16,020
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
14644458
EB322200W
140
20
60
20
¥
16,310
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
14644467
EB322220W
140
22
60
20
¥
17,390
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
14644476
EB322240W
150
24
70
25
¥
19,940
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
14644485
EB322250W
150
25
70
25
¥
20,030
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
14644501
EB322260W
150
26
70
25
¥
20,030
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
14644510
EB322280W
150
28
70
25
¥
20,950
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
14644519
EB322300W
180
30
80
32
¥
24,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
14644528
EB322320W
190
32
90
32
¥
25,810
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
14644537
EB322350W
200
35
100
32
¥
28,740
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
14644546
EB322380W
220
38
100
32
¥
31,250
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
14644571
EB322400W
220
40
100
32
¥
33,320
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
14644589
EB322450W
230
45
120
42
¥
39,470
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください