曜日別特売

超硬付刃4枚刃ショートエンドミル

超硬付刃4枚刃ショートエンドミル - WIDIN

全サイズセンターカット(底面加工可能)鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。

用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数4表面処理ノンコートねじれ角30゜内容量1本
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
刃径
刃長
シャンク径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14644160EB304140W98142816
11,940
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
14644169EB304150W98152816
12,210
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
14644178EB304160W98162816
12,480
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
14644187EB304170W115173220
13,530
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
14644196EB304180W115183220
13,760
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
14644205EB304190W115193220
14,280
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
14644221EB304200W115203220
14,870
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
14644230EB304210W115213220
15,460
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
14644239EB304220W115223220
15,460
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
14644248EB304230W140234025
17,160
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
14644257EB304240W140244025
17,160
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
14644266EB304250W140254025
18,210
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
14644275EB304260W140264025
18,530
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
14644291EB304270W140274025
19,670
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
14644300EB304280W140284025
19,670
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
14644309EB304290W150295032
21,160
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
14644318EB304300W150305032
21,160
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
14644327EB304310W150315032
23,320
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
14644336EB304320W150325032
23,320
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
14644345EB304350W150355032
26,880
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
14644361EB304360W150365032
28,040
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
14644370EB304380W155385532
28,040
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
14644379EB304400W155405532
31,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
14644388EB304420W155425532
31,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
14644397EB304450W160456332
34,900
22,980
25,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月上旬
14644406EB304500W160506332
41,840
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする