曜日別特売

AlCrNコート超硬ラフィングエンドミル

AlCrNコート超硬ラフィングエンドミル - WIDIN

WF60シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。

用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子表面処理AlCrNコートねじれ角29゜+31゜内容量1本
全25種類を絞り込む
刃径
刃数
刃長
25種類すべて表示中
注文コード
品番
全長
刃径
刃数
刃長
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14655895UF503030503380.2
6,280
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
14655911UF5030405043100.2
6,280
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
14655920UF5040505054130.2
6,280
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
14655929UF5040605064100.2
6,280
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
14655938UF504060156064150.2
6,530
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
14655947UF5040707074180.2
9,670
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
14655956UF5040806084120.2
9,410
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
14655965UF504080207084200.2
9,670
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
14655981UF5040907594220.3
12,810
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
14655990UF50410065104150.3
12,300
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
14655999UF5041002575104250.3
12,810
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
14656008UF50411080114270.3
16,310
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
14656017UF50412070124200.3
15,680
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
14656026UF5041203080124300.3
16,310
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
14656035UF505130100135350.5
31,620
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
14656051UF505140100145350.5
37,360
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
14656060UF505140S16100145350.5
44,060
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
14656069UF505150100155350.5
44,060
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
14656078UF50516080165251
40,840
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
14656087UF50516040100165401
44,060
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
14656096UF505180100185401
58,200
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
14656105UF505180S20100185401
64,920
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
14656121UF50520080205251
60,090
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
14656130UF50520045100205451
64,920
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
14656139UF505250100255451
95,570
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする