AlCrNコート超硬ラフィングエンドミル(ファインピッチ)

AlCrNコート超硬ラフィングエンドミル(ファインピッチ) WIDIN

WF61シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。

用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC) 材質超々微粒子 表面処理AlCrNコート ねじれ角20゜ 内容量1本
お気に入りに追加
20件中 1~20件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
刃数
シャンク径
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14656148 UF513030 50 3 3 8 6
5,450
3,598
3,958 (税込)
翌々日出荷
14656157 UF513040 50 4 3 10 6
5,450
3,598
3,958 (税込)
翌々日出荷
14656166 UF513050 50 5 3 13 6
5,450
3,598
3,958 (税込)
翌々日出荷
14656175 UF513060 60 6 3 15 6
5,600
3,698
4,068 (税込)
翌々日出荷
14656191 UF51306020 60 6 3 20 6
5,600
3,698
4,068 (税込)
翌々日出荷
14656200 UF513070 70 7 3 18 8
8,290
5,398
5,938 (税込)
翌々日出荷
14656209 UF513080 70 8 3 20 8
8,290
5,398
5,938 (税込)
翌々日出荷
14656218 UF51308025 70 8 3 25 8
8,290
5,398
5,938 (税込)
翌々日出荷
14656227 UF514090 75 9 4 22 10
10,870
6,998
7,698 (税込)
翌々日出荷
14656236 UF514100 75 10 4 25 10
10,870
6,998
7,698 (税込)
翌々日出荷
14656245 UF51410030 75 10 4 30 10
10,870
6,998
7,698 (税込)
翌々日出荷
14656261 UF514110 80 11 4 27 12
13,890
8,998
9,898 (税込)
翌々日出荷
14656270 UF514120 80 12 4 30 12
13,890
8,998
9,898 (税込)
翌々日出荷
14656279 UF51412035 80 12 4 35 12
13,890
8,998
9,898 (税込)
翌々日出荷
14656288 UF514130 100 13 4 35 12
26,880
17,980
19,778 (税込)
翌々日出荷
14656297 UF514140 100 14 4 35 16
36,520
23,980
26,378 (税込)
翌々日出荷
14656306 UF514160 100 16 4 40 16
36,520
23,980
26,378 (税込)
翌々日出荷
14656315 UF514180 100 18 4 40 18
46,260
29,980
32,978 (税込)
翌々日出荷
14656331 UF514200 100 20 4 50 20
51,520
33,980
37,378 (税込)
翌々日出荷
14656340 UF515250 100 25 5 50 25
75,830
49,980
54,978 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする