曜日別特売

AlTiNコート超硬ラフ&フィニッシュラフィングエンドミル

AlTiNコート超硬ラフ&フィニッシュラフィングエンドミル - WIDIN

耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度材の被削材に最適です。ラフィング、中仕上げ加工用にも使用できます。

用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC65)材質超々微粒子表面処理AlTiNコートねじれ角30゜内容量1本
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
刃径
刃数
刃長
シャンク径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14671618ZF603040(在庫限)5043106
7,510
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
14671627ZF603050(在庫限)5053136
7,510
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
14671636ZF603060(在庫限)5063156
7,510
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
14671645ZF603070(在庫限)6073188
8,880
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
14671661ZF603080(在庫限)6083188
8,880
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
14671670ZF604090(在庫限)70942210
11,820
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
14671679ZF604100(在庫限)701042210
11,820
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
14671688ZF604110(在庫限)751142612
16,920
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
14671697ZF604120(在庫限)751242612
16,920
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
14671706ZF604130(在庫限)851343214
29,770
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
14671715ZF604140(在庫限)851443214
29,770
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
14671731ZF604150(在庫限)901543516
34,770
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
14671740ZF604160(在庫限)901643516
34,770
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
14671749ZF604180(在庫限)1001844418
43,420
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
14671758ZF604200(在庫限)1002044420
47,950
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
14671767ZF605250(在庫限)1202555025
84,310
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
14671776ZF606320(在庫限)1503267032
173,040
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする