WIDIN
TiAlNコート超硬ファインピッチラフィングエンドミル
高熱衝撃安定性、平滑性に非常に優れたTiAiN+SHコーティングを採用。チタン合金、耐熱合金、ステンレス鋼などの各種難削材料に使用可能です。
用途
チタン合金・耐熱合金・ステンレス鋼・工具鋼・調質鋼
材質
超々微粒子
表面処理
TiAlN+SHコート
ねじれ角
45゜
内容量
1本
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
刃径
刃数
刃長
首径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14671916
ZF624060(在庫限)
54
6
4
7
-
¥
11,340
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
14671925
ZF624061(在庫限)
57
6
4
16
-
¥
11,340
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
14671941
ZF624062(在庫限)
57
6
4
16
5.5
¥
11,340
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
14671950
ZF624080(在庫限)
58
8
4
9
-
¥
13,760
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
14671959
ZF624081(在庫限)
63
8
4
16
-
¥
14,040
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
14671968
ZF624082(在庫限)
63
8
4
16
7.5
¥
14,430
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
14671977
ZF624100(在庫限)
66
10
4
14
-
¥
17,670
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
14671986
ZF624101(在庫限)
72
10
4
22
-
¥
18,040
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
14671995
ZF624102(在庫限)
72
10
4
22
9.5
¥
18,550
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
14672011
ZF624120(在庫限)
73
12
4
16
-
¥
21,060
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
14672020
ZF624121(在庫限)
83
12
4
26
-
¥
21,610
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
14672029
ZF624122(在庫限)
3
12
4
26
11.5
¥
22,150
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
14672038
ZF625160(在庫限)
82
16
5
22
-
¥
54,570
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
14672047
ZF625161(在庫限)
92
16
5
32
-
¥
57,910
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
14672056
ZF625162(在庫限)
100
16
5
32
15.5
¥
60,750
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
14672065
ZF626200(在庫限)
92
20
6
26
-
¥
69,040
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
14672081
ZF626201(在庫限)
104
20
6
38
-
¥
72,380
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
14672090
ZF626202(在庫限)
110
20
6
38
19.2
¥
75,950
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください