アルミ用3枚刃超硬ラフィングエンドミル

アルミ用3枚刃超硬ラフィングエンドミル - WIDIN

アルミ加工用に設計された3枚刃ラフィングエンドミルです。

用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数3表面処理ノンコートねじれ角38゜内容量1本
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
刃径
刃長
シャンク径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14664049WAF303040554106
7,890
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
14664058WAF303050555156
7,890
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
14664067WAF303060606166
7,890
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
14664076WAF303061806256
9,240
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
14664085WAF303070637168
9,760
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
14664101WAF303080658208
9,760
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
14664110WAF303081908308
11,840
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
14664119WAF3030907291910
11,840
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
14664128WAF30310075102510
11,840
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
14664137WAF303101100104010
13,620
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
14664146WAF30312080123012
14,340
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
14664155WAF303121110125012
19,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
14664171WAF30314090143514
31,580
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
14664180WAF303160100164216
37,440
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
14664189WAF303161150165216
41,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
14664198WAF303162125166516
47,960
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
14664207WAF30318092183218
47,020
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
14664216WAF303200104203820
47,570
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
14664225WAF303201160205520
63,510
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする