曜日別特売

AlCrNコート2枚刃超硬ボールエンドミル

AlCrNコート2枚刃超硬ボールエンドミル - WIDINAlCrNコート2枚刃超硬ボールエンドミル - WIDINAlCrNコート2枚刃超硬ボールエンドミル - WIDIN

耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。

用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子表面処理AlCrNコートねじれ角30゜内容量1本
全154種類を絞り込む
全長
刃径
刃長
154種類すべて表示中
注文コード
品番
全長
刃径
刃数
刃長
先端
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14645980UB502001S400.120.10.05
11,430
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
14645989UB502001S3400.120.20.05
11,050
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
14645998UB502001400.120.20.05
11,430
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
14646007UB5020015S400.1520.150.075
11,430
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
14646016UB5020015S3400.1520.30.075
11,050
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
14646025UB5020015400.1520.30.075
11,430
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
14646041UB502002S400.220.20.1
7,790
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
14646050UB502002S3400.220.40.1
7,670
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
14646059UB502002400.220.40.1
7,790
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
14646068UB502003S400.320.30.15
6,780
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
14646077UB502003S3400.320.60.15
6,530
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
14646086UB502003400.320.60.15
6,780
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
14646095UB502004S400.420.40.2
6,410
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
14646111UB502004S3400.420.80.2
6,280
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
14646120UB502004400.420.80.2
6,410
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
14646129UB502005S400.520.50.25
5,530
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
14646138UB502005S3400.5210.25
5,400
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
14646147UB502005400.5210.25
5,530
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
14646156UB502006S400.620.60.3
5,530
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
14646165UB502006S3400.621.20.3
5,400
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
14646181UB502006400.621.20.3
5,530
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
14646190UB502007S400.720.70.35
5,530
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
14646199UB502007S3400.721.40.35
5,400
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
14646208UB502007400.721.40.35
5,530
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
14646217UB502008S400.820.80.4
5,530
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
14646226UB502008S3400.821.60.4
5,400
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
14646235UB502008400.821.60.4
5,530
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
14646251UB502009S400.920.90.45
5,530
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
14646260UB502009S3400.921.80.45
5,400
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
14646269UB502009400.921.80.45
5,530
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
14646278UB502010S40121.50.5
5,020
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
14646287UB502010S350122.50.5
4,530
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
14646296UB502010S420122.50.5
4,780
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
14646305UB50201050122.50.5
5,160
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
14646321UB50201007070122.50.5
6,900
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
14646330UB502010100100122.50.5
8,290
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
14646339UB502012S401.2220.6
5,020
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
14646348UB502012S3501.2230.6
4,530
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
14646357UB502012S4501.2230.6
4,780
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
14646366UB502012501.2230.6
5,160
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
14646375UB502012070701.2230.6
6,900
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
14646391UB5020121001001.2230.6
8,290
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
14646400UB502015S401.522.50.75
5,020
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
14646409UB502015S3501.5240.75
4,530
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
14646418UB502015S4501.5240.75
4,780
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
14646427UB502015501.5240.75
5,160
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
14646436UB502015070701.5240.75
6,900
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
14646445UB5020151001001.5240.75
8,290
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
14646461UB502020S402231
5,020
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
14646470UB502020S3502251
4,530
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする