WIDIN
AlTiNコート高硬度用超硬2枚刃ネック付ボールエンドミル
高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
用途
調質鋼・工具鋼・合金鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC70)
材質
超々微粒子
刃数
2
表面処理
AlTiN+HHコート
ねじれ角
30゜
内容量
1本
全33種類を絞り込む
全長
選択してください
40
45
50
60
70
75
80
90
100
110
刃径
選択してください
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
10
12
刃長
選択してください
0.15
0.3
0.5
0.6
0.7
0.9
1.1
1.2
1.4
1.5
2
2.5
3
4
5
6
7
9
11
12
33種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長
刃径
刃長
先端
首径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14642988
DB702001
40
0.1
0.15
0.05
-
¥
14,270
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
14642997
DB702002
40
0.2
0.3
0.1
-
¥
13,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
14643006
DB702003
40
0.3
0.5
0.15
-
¥
10,710
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
14643015
DB702004
40
0.4
0.6
0.2
-
¥
10,710
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
14643031
DB702005
40
0.5
0.7
0.25
-
¥
9,680
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
14643040
DB702006
40
0.6
0.9
0.3
-
¥
9,680
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
14643049
DB702007
40
0.7
1.1
0.35
-
¥
9,680
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
14643058
DB702008
40
0.8
1.2
0.4
-
¥
9,680
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
14643067
DB702009
40
0.9
1.4
0.45
-
¥
9,680
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
14643076
DB702010
50
1
1.5
0.5
0.95
¥
8,660
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
14643085
DB702010S4
45
1
1.5
0.5
-
¥
8,160
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
14643101
DB702015
50
1.5
2
0.75
1.45
¥
8,660
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
14643110
DB702015S4
45
1.5
2
0.75
-
¥
8,160
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
14643119
DB702020
50
2
2.5
1
1.9
¥
8,660
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
14643128
DB702020S4
45
2
2.5
1
-
¥
8,160
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
14643137
DB702025
50
2.5
3
1.25
2.45
¥
8,920
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
14643146
DB702030
60
3
4
1.5
2.9
¥
8,920
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
14643155
DB702030S
50
3
4
1.5
2.9
¥
8,660
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
14643171
DB702030S4
45
3
4
1.5
-
¥
8,420
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
14643180
DB702031
70
3
4
1.5
2.9
¥
8,920
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
14643189
DB702040
60
4
5
2
3.9
¥
8,660
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
14643198
DB702040S
50
4
5
2
3.9
¥
8,660
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
14643207
DB702040S4
45
4
5
2
-
¥
8,920
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
14643216
DB702041
70
4
5
2
3.9
¥
8,920
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
14643225
DB702050
60
5
6
2.5
4.9
¥
10,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
14643241
DB702060
60
6
7
3
5.9
¥
9,950
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
14643250
DB702061
90
6
7
3
5.9
¥
10,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
14643259
DB702080
70
8
9
4
7.9
¥
11,470
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
14643268
DB702081
100
8
9
4
7.9
¥
11,980
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
14643277
DB702100
75
10
11
5
9.9
¥
15,540
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
14643286
DB702101
100
10
11
5
9.9
¥
16,040
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
14643295
DB702120
80
12
12
6
11.9
¥
20,370
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
14643311
DB702121
110
12
12
6
11.9
¥
20,890
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください