曜日別特売

AlTiNコート高硬度用超硬3枚刃ネック付ボールエンドミル

AlTiNコート高硬度用超硬3枚刃ネック付ボールエンドミル - WIDIN

高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。

用途調質鋼・工具鋼・合金鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数3表面処理AlTiN+HHコートねじれ角30゜内容量1本
全17種類を絞り込む
全長
刃径
刃長
17種類すべて表示中
注文コード
品番
全長
刃径
刃長
先端
首径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14643320DB7030205022.511.9
10,200
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
14643329DB703025502.531.252.4
10,200
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
14643338DB70303060341.52.9
10,710
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
14643347DB703030S50341.52.9
10,200
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
14643356DB70303170341.52.9
11,220
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
14643365DB703040604523.7
10,710
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
14643381DB703040S504523.7
10,200
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
14643390DB703041704523.7
11,220
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
14643399DB70305060562.54.7
11,470
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
14643408DB703060606735.6
11,470
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
14643417DB703061906735.9
12,240
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
14643426DB703080708947.4
13,240
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
14643435DB7030811008947.9
14,000
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
14643451DB70310075101159.4
17,570
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
14643460DB703101100101159.9
18,850
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
14643469DB703120801212611.4
22,930
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
14643478DB7031211001212611.9
24,200
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする