WIDIN
AlTiNコート高硬度用超硬4枚刃テーパーネックボールエンドミル
高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
用途
調質鋼・工具鋼・合金鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC70)
材質
超々微粒子
刃数
4
表面処理
AlTiN+HHコート
ねじれ角
15゜
内容量
1本
全15種類を絞り込む
全長
60
70
100
110
刃径
選択してください
2
2.5
3
4
5
6
8
10
刃長
選択してください
2
3
4
5
6
8
10
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長
刃径
刃長
先端
有効長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14643749
DB734020-2.5
60
2
2
1
25
¥
9,440
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
14643758
DB734020-3.5
60
2
2
1
18
¥
9,440
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
14643767
DB734025-2.5
60
2.5
3
1.25
20
¥
9,440
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
14643776
DB734025-3.0
60
2.5
3
1.25
17
¥
9,440
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
14643785
DB734030-2.0
70
3
3
1.5
46
¥
11,730
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
14643801
DB734030-2.5
70
3
3
1.5
37
¥
11,730
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
14643810
DB734040-2.0
70
4
4
2
33
¥
11,730
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
14643819
DB734040-2.5
70
4
4
2
27
¥
11,730
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
14643828
DB734050-2.5
70
5
5
2.5
16
¥
11,730
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
14643837
DB734060-1.5
100
6
6
3
44
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
14643846
DB734060-2.5
100
6
6
3
29
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
14643855
DB734080-1.5
100
8
8
4
46
¥
19,490
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
14643871
DB734080-2.5
100
8
8
4
31
¥
19,490
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
14643880
DB734100-1.5
110
10
10
5
48
¥
25,340
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
14643889
DB734100-2.5
110
10
10
5
33
¥
25,340
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください