WIDIN
アルミ用2枚刃超硬ボールエンドミル
アルミ加工用に設計された2枚刃ボールエンドミルです。
用途
アルミ合金・銅合金・樹脂
材質
超微粒子
刃数
2
表面処理
ノンコート
ねじれ角
50゜
内容量
1本
全14種類を絞り込む
全長
選択してください
55
65
75
90
100
110
150
200
刃径
選択してください
6
8
10
12
16
20
刃長
選択してください
5.5
7
8.5
10
10.5
12
14
16
17
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長
刃径
刃長
首径(mm)
有効長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14663909
WAB312060
55
6
5.5
5.4
25
¥
9,130
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
14663918
WAB312061
90
6
5.5
5.4
40
¥
12,190
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
14663927
WAB312080
65
8
7
7.2
30
¥
12,580
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
14663936
WAB312081
100
8
7
7.2
50
¥
15,730
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
14663945
WAB312100
75
10
8.5
9
35
¥
17,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
14663961
WAB312101
100
10
10
9
50
¥
24,850
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
14663970
WAB312102
150
10
10
9
60
¥
34,980
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
14663979
WAB312120
75
12
10.5
11
40
¥
21,590
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
14663988
WAB312121
110
12
12
11
50
¥
28,790
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
14663997
WAB312122
150
12
12
11
60
¥
43,150
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
14664006
WAB312160
90
16
14
14.5
50
¥
49,720
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
14664015
WAB312161
150
16
16
14.5
70
¥
64,630
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
14664031
WAB312162
200
16
16
14.5
90
¥
84,040
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
翌々日出荷
14664040
WAB312200
100
20
17
18
50
¥
79,900
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください