AlCrNコート6枚刃超硬ラジアスエンドミル

AlCrNコート6枚刃超硬ラジアスエンドミル - WIDIN

WR506シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。

用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数6表面処理AlCrNコートねじれ角45゜内容量1本
全20種類を絞り込む
刃径
刃長
コーナーR(mm)
シャンク径
20種類すべて表示中
注文コード
品番
全長
刃径
刃長
コーナーR(mm)
シャンク径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14658625UR50606003906150.36
7,410
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
14658641UR50606005906150.56
7,410
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
14658650UR506060109061516
7,410
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
14658659UR506080031008200.38
11,800
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
14658668UR506080051008200.58
11,800
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
14658677UR5060801010082018
11,800
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
14658686UR5061000310010250.310
15,190
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
14658695UR5061000510010250.510
15,190
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
14658711UR506100101001025110
15,190
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
14658720UR5061200311012300.312
20,840
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
14658729UR5061200511012300.512
20,840
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
14658738UR506120101101230112
20,840
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
14658747UR5061600515016320.516
51,400
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
14658756UR506160101501632116
51,400
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
14658765UR5061601515016321.516
51,400
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
14658781UR506160201501632216
51,400
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
14658790UR5062000515020380.520
68,960
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
14658799UR506200101502038120
68,960
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
14658808UR5062001515020381.520
68,960
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
14658817UR506200201502038220
68,960
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする