AlTiNコート超硬2枚刃ネック付ラジアスエンドミル(ショート刃)

AlTiNコート超硬2枚刃ネック付ラジアスエンドミル(ショート刃) - WIDIN

耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度の被削材に最適です。

用途工具鋼・合金鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼材質超々微粒子刃数2表面処理AlTiNコートねじれ角30゜内容量1本
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
刃径
刃長
首径(mm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14672099ZR5020405(在庫限)55463.710
6,640
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
14672108ZR5020410(在庫限)55463.710
6,640
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
14672117ZR5020605(在庫限)55685.715
6,640
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
14672126ZR5020610(在庫限)55685.715
6,640
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
14672135ZR5020805(在庫限)658107.720
8,160
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
14672151ZR5020810(在庫限)658107.720
8,160
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
14672160ZR5020815(在庫限)658107.720
8,160
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
14672169ZR5020820(在庫限)658107.720
8,160
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
14672178ZR5021005(在庫限)8010129.528
10,960
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
14672187ZR5021010(在庫限)8010129.528
10,960
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
14672196ZR5021015(在庫限)8010129.528
10,960
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
14672205ZR5021020(在庫限)8010129.528
10,960
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
14672221ZR5021205(在庫限)82121511.530
13,240
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
14672230ZR5021210(在庫限)82121511.530
13,240
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
14672239ZR5021215(在庫限)82121511.530
13,240
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
14672248ZR5021220(在庫限)82121511.530
13,240
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする