WIDIN
AlTiNコート超硬2枚刃ラジアスエンドミルロング刃
耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度の被削材に最適です。
用途
工具鋼・合金鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼
材質
超々微粒子
刃数
2
表面処理
AlTiNコート
ねじれ角
30゜
内容量
1本
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
刃径
刃長
コーナーR(mm)
シャンク径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14672415
ZR5120605(在庫限)
55
6
15
0.5
6
¥
5,920
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
14672440
ZR5120805(在庫限)
65
8
20
0.5
8
¥
7,280
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
14672449
ZR5120810(在庫限)
65
8
20
1
8
¥
7,280
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
14672458
ZR5120815(在庫限)
65
8
20
1.5
8
¥
7,280
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
14672467
ZR5120820(在庫限)
65
8
20
2
8
¥
7,280
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
14672476
ZR5121005(在庫限)
80
10
25
0.5
10
¥
9,780
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
14672485
ZR5121010(在庫限)
80
10
25
1
10
¥
9,780
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
14672501
ZR5121015(在庫限)
80
10
25
1.5
10
¥
9,780
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
14672510
ZR5121020(在庫限)
80
10
25
2
10
¥
9,780
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
14672519
ZR5121025(在庫限)
80
10
25
2.5
10
¥
9,780
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
14672528
ZR5121030(在庫限)
80
10
25
3
10
¥
9,780
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
14672537
ZR5121205(在庫限)
82
12
30
0.5
12
¥
11,820
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
14672546
ZR5121210(在庫限)
82
12
30
1
12
¥
11,820
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
14672555
ZR5121215(在庫限)
82
12
30
1.5
12
¥
11,820
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
14672571
ZR5121220(在庫限)
82
12
30
2
12
¥
11,820
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
14672580
ZR5121225(在庫限)
82
12
30
2.5
12
¥
11,820
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
14672589
ZR5121230(在庫限)
82
12
30
3
12
¥
11,820
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
14672598
ZR5121605(在庫限)
100
16
40
0.5
16
¥
28,410
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
14672607
ZR5121610(在庫限)
100
16
40
1
16
¥
28,410
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
14672616
ZR5121615(在庫限)
100
16
40
1.5
16
¥
30,220
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
14672625
ZR5121620(在庫限)
100
16
40
2
16
¥
30,220
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
14672641
ZR5121630(在庫限)
100
16
40
3
16
¥
32,060
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
14672650
ZR5122005(在庫限)
110
20
45
0.5
20
¥
41,590
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
14672659
ZR5122010(在庫限)
110
20
45
1
20
¥
41,590
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
14672668
ZR5122015(在庫限)
110
20
45
1.5
20
¥
41,590
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
14672677
ZR5122020(在庫限)
110
20
45
2
20
¥
41,590
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
14672686
ZR5122030(在庫限)
110
20
45
3
20
¥
44,310
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
14672431
ZR5120610(在庫限)
55
6
15
1
6
¥
5,920
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください