AlTiNコート超硬4枚刃ラジアスエンドミルロングシャンク

AlTiNコート超硬4枚刃ラジアスエンドミルロングシャンク - WIDIN

耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度の被削材に最適です。

用途工具鋼・合金鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼材質超々微粒子刃数4表面処理AlTiNコートねじれ角30゜内容量1本
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
刃径
刃長
コーナーR(mm)
シャンク径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14673289ZR5240302(在庫限)60380.26
7,510
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
14673298ZR5240302S4(在庫限)60380.24
7,090
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
14673307ZR5240305(在庫限)60380.56
7,510
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
14673316ZR5240305S4(在庫限)60380.54
7,090
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
14673325ZR5240402(在庫限)704110.26
7,510
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
14673341ZR5240402S4(在庫限)704110.24
7,090
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
14673350ZR5240405(在庫限)704110.56
7,510
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
14673359ZR5240405S4(在庫限)704110.54
7,090
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
14673368ZR5240410(在庫限)7041116
7,510
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
14673377ZR5240410S4(在庫限)7041114
7,090
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
14673386ZR5240502(在庫限)805130.26
8,090
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
14673395ZR5240505(在庫限)805130.56
8,090
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
14673411ZR5240510(在庫限)8051316
8,090
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
14673420ZR5240602(在庫限)906130.26
9,100
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
14673438ZR5240610(在庫限)9061316
9,100
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
14673447ZR5240805(在庫限)1008190.58
11,260
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
14673456ZR5240810(在庫限)10081918
11,260
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
14673465ZR5240815(在庫限)1008191.58
11,260
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
14673481ZR5240820(在庫限)10081928
11,260
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
14673490ZR5241005(在庫限)10010220.510
16,310
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
14673499ZR5241010(在庫限)1001022110
16,310
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
14673508ZR5241015(在庫限)10010221.510
16,310
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
14673517ZR5241020(在庫限)1001022210
16,310
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
14673526ZR5241025(在庫限)10010222.510
16,310
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
14673535ZR5241205(在庫限)11012260.512
19,490
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
14673551ZR5241210(在庫限)1101226112
19,490
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
14673560ZR5241215(在庫限)11012261.512
19,490
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
14673569ZR5241220(在庫限)1101226212
19,490
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
14673578ZR5241225(在庫限)11012262.512
19,490
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
14673587ZR5241230(在庫限)1101226312
19,490
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
14673429ZR5240605(在庫限)906130.56
8,120
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする