WIDIN
AlTiNコート超硬4枚刃ラジアスエンドミルロング刃
耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度の被削材に最適です。
用途
工具鋼・合金鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼
材質
超々微粒子
刃数
4
表面処理
AlTiNコート
ねじれ角
30゜
内容量
1本
全28種類を絞り込む
刃径
選択してください
6
8
10
12
16
20
刃長
選択してください
15
20
25
30
40
45
コーナーR(mm)
選択してください
0.5
1
1.5
2
2.5
3
シャンク径
選択してください
6
8
10
12
16
20
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長
刃径
刃長
コーナーR(mm)
シャンク径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14672695
ZR5140605(在庫限)
55
6
15
0.5
6
¥
7,910
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
14672711
ZR5140610(在庫限)
55
6
15
1
6
¥
7,910
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
14672720
ZR5140805(在庫限)
65
8
20
0.5
8
¥
9,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
14672729
ZR5140810(在庫限)
65
8
20
1
8
¥
9,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
14672738
ZR5140815(在庫限)
65
8
20
1.5
8
¥
9,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
14672747
ZR5140820(在庫限)
65
8
20
2
8
¥
9,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
14672756
ZR5141005(在庫限)
80
10
25
0.5
10
¥
13,240
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
14672765
ZR5141010(在庫限)
80
10
25
1
10
¥
13,240
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
14672781
ZR5141015(在庫限)
80
10
25
1.5
10
¥
13,240
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
14672790
ZR5141020(在庫限)
80
10
25
2
10
¥
13,240
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
14672799
ZR5141025(在庫限)
80
10
25
2.5
10
¥
13,240
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
14672808
ZR5141030(在庫限)
80
10
25
3
10
¥
13,240
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
14672817
ZR5141205(在庫限)
82
12
30
0.5
12
¥
16,040
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
14672826
ZR5141210(在庫限)
82
12
30
1
12
¥
16,040
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
14672835
ZR5141215(在庫限)
82
12
30
1.5
12
¥
16,040
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
14672851
ZR5141220(在庫限)
82
12
30
2
12
¥
16,040
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
14672860
ZR5141225(在庫限)
82
12
30
2.5
12
¥
16,040
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
14672869
ZR5141230(在庫限)
82
12
30
3
12
¥
16,040
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
14672878
ZR5141605(在庫限)
100
16
40
0.5
16
¥
34,520
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
14672887
ZR5141610(在庫限)
100
16
40
1
16
¥
34,520
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
14672896
ZR5141615(在庫限)
100
16
40
1.5
16
¥
36,330
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
14672905
ZR5141620(在庫限)
100
16
40
2
16
¥
36,870
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
14672921
ZR5141630(在庫限)
100
16
40
3
16
¥
38,690
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
14672930
ZR5142005(在庫限)
110
20
45
0.5
20
¥
52,370
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
14672939
ZR5142010(在庫限)
110
20
45
1
20
¥
52,370
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
14672948
ZR5142015(在庫限)
110
20
45
1.5
20
¥
52,370
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
14672957
ZR5142020(在庫限)
110
20
45
2
20
¥
52,370
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
14672966
ZR5142030(在庫限)
110
20
45
3
20
¥
55,640
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください