WIDIN
AlTiN高硬度用超硬2枚刃ラジアスエンドミル(レギュラー刃 ロングシャンク)
高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
用途
調質鋼・焼入鋼(~HRC70)
材質
超々微粒子
刃数
2
表面処理
AlTiN+HHコート
ねじれ角
30゜
内容量
1本
バスケットに入れる
50
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
刃径
刃長
コーナーR(mm)
シャンク径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14676911
ZR73201001
50
1
2
0.1
6
¥
7,270
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
14676920
ZR73201002
50
1
2
0.2
6
¥
7,270
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
14676929
ZR73201003
50
1
2
0.3
6
¥
7,270
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
14676938
ZR73201501
50
1.5
3
0.1
6
¥
7,270
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
14676947
ZR73201502
50
1.5
3
0.2
6
¥
7,270
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
14676956
ZR73201503
50
1.5
3
0.3
6
¥
7,270
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
14676965
ZR73201505
50
1.5
3
0.5
6
¥
7,270
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
14676981
ZR73202001
50
2
5
0.1
6
¥
7,270
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
14676990
ZR73202002
50
2
5
0.2
6
¥
7,270
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
14676999
ZR73202003
50
2
5
0.3
6
¥
7,270
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
14677008
ZR73202005
50
2
5
0.5
6
¥
7,270
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
14677017
ZR73202501
60
2.5
7
0.1
6
¥
7,910
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
14677026
ZR73202502
60
2.5
7
0.2
6
¥
7,910
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
14677035
ZR73202503
60
2.5
7
0.3
6
¥
7,910
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
14677051
ZR73202505
60
2.5
7
0.5
6
¥
7,910
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
14677060
ZR73203001
60
3
8
0.1
6
¥
7,910
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
14677069
ZR73203002
60
3
8
0.2
6
¥
7,910
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
14677078
ZR73203003
60
3
8
0.3
6
¥
7,910
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
14677087
ZR73203005
60
3
8
0.5
6
¥
7,910
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
14677096
ZR73204001
70
4
10
0.1
6
¥
8,420
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
14677105
ZR73204002
70
4
10
0.2
6
¥
8,420
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
14677121
ZR73204003
70
4
10
0.3
6
¥
8,420
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
14677130
ZR73204005
70
4
10
0.5
6
¥
8,420
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
14677139
ZR73204010
70
4
10
1
6
¥
8,420
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
14677148
ZR73205001
80
5
13
0.1
6
¥
9,480
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
14677157
ZR73205002
80
5
13
0.2
6
¥
9,480
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
14677166
ZR73205003
80
5
13
0.3
6
¥
9,480
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
14677175
ZR73205005
80
5
13
0.5
6
¥
9,480
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
14677191
ZR73205010
80
5
13
1
6
¥
9,480
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
14677200
ZR73206001
90
6
15
0.1
6
¥
9,480
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
14677209
ZR73206002
90
6
15
0.2
6
¥
9,480
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
14677218
ZR73206003
90
6
15
0.3
6
¥
9,480
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
14677227
ZR73206005
90
6
15
0.5
6
¥
9,480
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
14677236
ZR73206010
90
6
15
1
6
¥
9,480
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
14677245
ZR73208001
100
8
20
0.1
8
¥
11,320
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
14677261
ZR73208002
100
8
20
0.2
8
¥
11,320
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
14677270
ZR73208003
100
8
20
0.3
8
¥
11,320
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
14677279
ZR73208005
100
8
20
0.5
8
¥
11,320
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
14677288
ZR73208010
100
8
20
1
8
¥
11,320
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
14677297
ZR73208020
100
8
20
2
8
¥
11,320
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
14677306
ZR73210002
100
10
25
0.2
10
¥
15,290
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
14677315
ZR73210003
100
10
25
0.3
10
¥
15,290
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
14677331
ZR73210005
100
10
25
0.5
10
¥
15,290
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
14677340
ZR73210010
100
10
25
1
10
¥
15,290
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
14677349
ZR73210020
100
10
25
2
10
¥
15,290
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
14677358
ZR73212002
110
12
30
0.2
12
¥
19,860
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
14677367
ZR73212003
110
12
30
0.3
12
¥
19,860
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
14677376
ZR73212005
110
12
30
0.5
12
¥
19,860
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
14677385
ZR73212010
110
12
30
1
12
¥
19,860
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
14677401
ZR73212020
110
12
30
2
12
¥
19,860
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください