WIDIN
AlTiN高硬度用超硬4枚刃ネック付ラジアスエンドミル(ショート刃)
高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
用途
調質鋼・焼入鋼(~HRC70)
材質
超々微粒子
刃数
4
表面処理
AlTiN+HHコート
ねじれ角
30゜
内容量
1本
全102種類を絞り込む
刃径
選択してください
1
1.5
2
2.5
3
4
6
8
10
12
刃長
選択してください
2
2.5
3
3.5
4
6
9
12
15
18
102種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長
刃径
刃長
首径(mm)
有効長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14675441
ZR7040100103S4
50
1
2
0.95
3
¥
8,040
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
14675450
ZR7040100104S4
50
1
2
0.95
4
¥
8,040
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
14675459
ZR7040100106S4
50
1
2
0.95
6
¥
8,040
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
14675468
ZR7040100203S4
50
1
2
0.95
3
¥
8,040
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
14675477
ZR7040100204S4
50
1
2
0.95
4
¥
8,040
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
14675486
ZR7040100206S4
50
1
2
0.95
6
¥
8,040
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
14675495
ZR7040100303S4
50
1
2
0.95
3
¥
8,040
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
14675511
ZR7040100304S4
50
1
2
0.95
4
¥
8,040
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
14675520
ZR7040100306S4
50
1
2
0.95
6
¥
8,040
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
14675529
ZR7040150104S4
50
1.5
2.5
1.45
4
¥
8,040
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
14675538
ZR7040150106S4
50
1.5
2.5
1.45
6
¥
8,040
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
14675547
ZR7040150204S4
50
1.5
2.5
1.45
4
¥
8,040
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
14675556
ZR7040150206S4
50
1.5
2.5
1.45
6
¥
8,040
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
14675565
ZR7040150304S4
50
1.5
2.5
1.45
4
¥
8,040
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
14675581
ZR7040150306S4
50
1.5
2.5
1.45
6
¥
8,040
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
14675590
ZR7040200106S4
50
2
3
1.9
6
¥
8,040
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
14675599
ZR7040200108S4
50
2
3
1.9
8
¥
8,040
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
14675608
ZR7040200206S4
50
2
3
1.9
6
¥
8,040
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
14675617
ZR7040200208
50
2
3
1.9
8
¥
8,490
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
14675626
ZR7040200208S4
50
2
3
1.9
8
¥
8,040
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
14675635
ZR7040200210
50
2
3
1.9
10
¥
8,490
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
14675651
ZR7040200212
50
2
3
1.9
12
¥
8,490
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
14675660
ZR7040200306S4
50
2
3
1.9
6
¥
8,040
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
14675669
ZR7040200308S4
50
2
3
1.9
8
¥
8,040
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
14675678
ZR7040200506S4
50
2
3
1.9
6
¥
8,040
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
14675687
ZR7040200508S4
50
2
3
1.9
8
¥
8,040
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
14675696
ZR7040250106S4
50
2.5
3.5
2.4
6
¥
8,490
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
14675705
ZR7040300108
55
3
4
2.9
8
¥
8,490
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
14675721
ZR7040300110
55
3
4
2.9
10
¥
8,490
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
14675730
ZR7040300112
55
3
4
2.9
12
¥
8,490
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
14675739
ZR7040300116
55
3
4
2.9
16
¥
8,490
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
14675748
ZR7040300120
60
3
4
2.9
20
¥
8,490
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
14675757
ZR7040300208
55
3
4
2.9
8
¥
8,490
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
14675766
ZR7040300210
55
3
4
2.9
10
¥
8,490
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
14675775
ZR7040300212
55
3
4
2.9
12
¥
8,490
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
14675791
ZR7040300216
55
3
4
2.9
16
¥
8,490
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
14675800
ZR7040300220
60
3
4
2.9
20
¥
8,490
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
14675809
ZR7040300308
55
3
4
2.9
8
¥
8,490
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
14675818
ZR7040300309
55
3
4
2.9
9
¥
8,490
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
14675827
ZR7040300310
55
3
4
2.9
10
¥
8,490
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
14675836
ZR7040300312
55
3
4
2.9
12
¥
8,490
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
14675845
ZR7040300316
55
3
4
2.9
16
¥
8,490
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
14675861
ZR7040300320
60
3
4
2.9
20
¥
8,490
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
14675870
ZR7040300508
55
3
4
2.9
8
¥
8,490
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
14675879
ZR7040300509
55
3
4
2.9
9
¥
8,490
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
14675888
ZR7040300510
55
3
4
2.9
10
¥
8,490
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
14675897
ZR7040300512
55
3
4
2.9
12
¥
8,490
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
14675906
ZR7040300516
55
3
4
2.9
16
¥
8,490
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
14675915
ZR7040300520
60
3
4
2.9
20
¥
8,490
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
14675931
ZR7040301008
55
3
4
2.9
8
¥
8,490
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ