WIDIN
AlTiN高硬度用超硬4枚刃ラジアスエンドミル(レギュラー刃 仕上げ用)
高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
用途
調質鋼・焼入鋼(~HRC70)
材質
超々微粒子
刃数
4
表面処理
AlTiN+HHコート
ねじれ角
45゜
内容量
1本
全27種類を絞り込む
刃径
選択してください
3
4
6
8
10
12
刃長
選択してください
8
11
15
20
25
30
コーナーR(mm)
選択してください
0.3
0.5
1
1.5
2
2.5
3
シャンク径
6
8
10
12
27種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長
刃径
刃長
コーナーR(mm)
シャンク径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14676536
ZR7140303
50
3
8
0.3
6
¥
8,490
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
14676545
ZR7140305
50
3
8
0.5
6
¥
8,490
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
14676561
ZR7140403
50
4
11
0.3
6
¥
8,490
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
14676570
ZR7140405
50
4
11
0.5
6
¥
8,490
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
14676579
ZR7140410
50
4
11
1
6
¥
8,490
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
14676588
ZR7140603
60
6
15
0.3
6
¥
8,490
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
14676597
ZR7140605
60
6
15
0.5
6
¥
8,490
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
14676606
ZR7140610
60
6
15
1
6
¥
8,490
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
14676615
ZR7140803
60
8
20
0.3
8
¥
9,870
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
14676631
ZR7140805
60
8
20
0.5
8
¥
9,870
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
14676640
ZR7140810
60
8
20
1
8
¥
9,870
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
14676649
ZR7140815
60
8
20
1.5
8
¥
9,870
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
14676658
ZR7140820
60
8
20
2
8
¥
9,870
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
14676667
ZR7141003
70
10
25
0.3
10
¥
13,530
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
14676676
ZR7141005
70
10
25
0.5
10
¥
13,530
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
14676685
ZR7141010
70
10
25
1
10
¥
13,530
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
14676701
ZR7141015
70
10
25
1.5
10
¥
13,530
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
14676710
ZR7141020
70
10
25
2
10
¥
13,530
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
14676719
ZR7141025
70
10
25
2.5
10
¥
13,530
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
14676728
ZR7141030
70
10
25
3
10
¥
13,530
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
14676737
ZR7141203
80
12
30
0.3
12
¥
17,430
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
14676746
ZR7141205
80
12
30
0.5
12
¥
17,430
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
14676755
ZR7141210
80
12
30
1
12
¥
17,430
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
14676771
ZR7141215
80
12
30
1.5
12
¥
17,430
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
14676780
ZR7141220
80
12
30
2
12
¥
17,430
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
14676789
ZR7141225
80
12
30
2.5
12
¥
17,430
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
14676798
ZR7141230
80
12
30
3
12
¥
17,430
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください