AlTiN高硬度用超硬6枚刃ラジアスエンドミル(レギュラー刃 ロングシャンク)

AlTiN高硬度用超硬6枚刃ラジアスエンドミル(レギュラー刃 ロングシャンク) - WIDIN

高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。

用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数6表面処理AlTiN+HHコートねじれ角45゜内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
刃径
刃長
コーナーR(mm)
シャンク径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14677909ZR73606005906150.56
11,220
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
14677918ZR736060109061516
11,220
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
14677927ZR736080051008200.58
13,460
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
14677936ZR7360801010082018
13,460
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
14677945ZR7361000510010250.510
18,220
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
14677961ZR736100101001025110
18,220
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
14677970ZR7361200511012300.512
23,820
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
14677979ZR736120101101230112
23,820
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする