WIDIN
TiAlNコート5枚刃超硬不等分割ラジアスエンドミル(レギュラー刃)
高熱衝撃安定性と平滑性に非常に優れたTiAlN+SHコーティングを採用。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。
用途
ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金
材質
超々微粒子
刃数
5
表面処理
TiAlN+SHコート
ねじれ角
44゜+45゜+46゜
内容量
1本
全11種類を絞り込む
刃径
選択してください
6
8
10
12
14
16
18
20
25
刃長
選択してください
13
19
22
26
32
38
コーナーR(mm)
0.5
0.75
1
シャンク径
選択してください
6
8
10
12
14
16
18
20
25
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長
刃径
刃長
コーナーR(mm)
シャンク径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14669500
XR50506050
57
6
13
0.5
6
¥
10,330
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
14669509
XR50508050
63
8
19
0.5
8
¥
13,690
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
14669518
XR50510050
72
10
22
0.5
10
¥
17,950
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
14669527
XR50512075
83
12
26
0.75
12
¥
21,330
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
14669536
XR50514075
83
14
26
0.75
14
¥
48,510
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
14669545
XR50514075S16
92
14
26
0.75
16
¥
53,720
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
14669561
XR50516100
92
16
32
1
16
¥
53,720
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
14669570
XR50518100
92
18
32
1
18
¥
67,260
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
14669579
XR50518100S20
104
18
32
1
20
¥
73,970
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
14669588
XR50520100
104
20
38
1
20
¥
73,970
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
14669597
XR50525100
104
25
38
1
25
¥
127,260
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください