WIDIN
Wコート6枚刃ロングシャンク超硬ラジアスエンドミル
耐熱性、耐酸化性と平滑性に非常に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。
用途
炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・焼入鋼(~HRC55)
材質
超々微粒子
刃数
6
表面処理
nACRoコート
ねじれ角
45゜
内容量
1本
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
刃径
刃長
コーナーR(mm)
シャンク径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14667926
WR50606003(在庫限)
90
6
15
0.3
6
¥
7,260
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
14667935
WR50606005(在庫限)
90
6
15
0.5
6
¥
7,260
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
14667951
WR50606010(在庫限)
90
6
15
1
6
¥
7,260
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
14667960
WR50608003(在庫限)
100
8
20
0.3
8
¥
11,630
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
14667969
WR50608005(在庫限)
100
8
20
0.5
8
¥
11,630
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
14667978
WR50608010(在庫限)
100
8
20
1
8
¥
11,630
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
14667987
WR50610003(在庫限)
100
10
25
0.3
10
¥
14,990
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
14667996
WR50610005(在庫限)
100
10
25
0.5
10
¥
14,990
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
14668005
WR50610010(在庫限)
100
10
25
1
10
¥
14,990
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
14668021
WR50612003(在庫限)
110
12
30
0.3
12
¥
20,620
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
14668030
WR50612005(在庫限)
110
12
30
0.5
12
¥
20,620
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
14668039
WR50612010(在庫限)
110
12
30
1
12
¥
20,620
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
14668048
WR50616005(在庫限)
150
16
32
0.5
16
¥
50,940
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
14668057
WR50616010(在庫限)
150
16
32
1
16
¥
50,940
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
14668066
WR50616015(在庫限)
150
16
32
1.5
16
¥
50,940
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
14668075
WR50616020(在庫限)
150
16
32
2
16
¥
50,940
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
14668091
WR50620005(在庫限)
150
20
38
0.5
20
¥
68,250
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
14668100
WR50620010(在庫限)
150
20
38
1
20
¥
68,250
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
14668109
WR50620015(在庫限)
150
20
38
1.5
20
¥
68,250
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
14668118
WR50620020(在庫限)
150
20
38
2
20
¥
68,250
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください