アルミ用DLCコート2枚刃超硬ラジアスエンドミル(レギュラー刃)

アルミ用DLCコート2枚刃超硬ラジアスエンドミル(レギュラー刃) - WIDIN

アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。独自のDLCコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。

用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数2表面処理DLCコートねじれ角45゜内容量1本
全20種類を絞り込む
刃径
刃長
コーナーR(mm)
シャンク径
20種類すべて表示中
注文コード
品番
全長
刃径
刃長
コーナーR(mm)
シャンク径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14664907WAR50201040130.056
7,840
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
14664916WAR502015401.550.056
7,840
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
14664925WAR50202040260.16
7,840
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
14664941WAR502021502120.16
8,700
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
14664950WAR502030503100.16
7,840
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
14664959WAR502031603200.16
9,080
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
14664968WAR502040504120.16
7,840
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
14664977WAR502041604200.16
9,080
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
14664986WAR502050575150.16
8,050
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
14664995WAR502060576150.16
8,050
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
14665011WAR502061656220.16
9,870
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
14665020WAR502070637200.18
10,910
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
14665029WAR502080638200.18
10,910
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
14665038WAR502081708280.18
13,460
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
14665047WAR502090729250.110
14,950
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
14665056WAR5021007210280.210
14,950
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
14665065WAR5021018010320.210
16,570
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
14665081WAR5021108011300.212
18,180
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
14665090WAR5021208012320.212
18,180
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
14665099WAR50212110012400.212
21,690
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする