曜日別特売

ダイヤモンドコート2枚刃超硬ネック付ラジアスエンドミル

ダイヤモンドコート2枚刃超硬ネック付ラジアスエンドミル - WIDIN

グラファイトや非鉄金属などの材料に加工が可能です。独自のダイヤモンドコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。

用途グラファイト・アルミ合金材質超硬K種刃数2表面処理ダイヤモンドコートねじれ角30゜内容量1本
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
刃径
刃長
首径(mm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14667391WGR502005025400.50.70.452.5
14,330
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
14667400WGR502005040400.50.70.454
14,330
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
14667409WGR502006030400.60.90.553
14,330
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
14667418WGR502006050400.60.90.555
14,330
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
14667427WGR502008040400.81.20.754
13,680
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
14667436WGR502008070400.81.20.757
13,680
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
14667445WGR5020100504011.50.955
11,240
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
14667461WGR5020100854011.50.958.5
11,240
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
14667470WGR5020101204011.50.9512
11,720
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
14667479WGR502012060501.21.81.156
11,720
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
14667488WGR502012100501.21.81.1510
11,720
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
14667497WGR502015075501.52.21.47.5
11,720
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
14667506WGR502015120501.52.21.412
11,720
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
14667515WGR502015180501.52.21.418
12,220
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
14667531WGR5020201006022.21.910
11,720
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
14667540WGR5020201606022.21.916
11,720
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
14667549WGR5020202506022.21.925
12,220
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
14667558WGR50203010065332.910
12,270
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
14667567WGR50203015065332.915
12,270
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
14667576WGR50203020065332.920
12,270
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
14667585WGR50203025075332.925
12,840
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
14667601WGR50203030075332.930
12,840
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
14667610WGR50204020065443.920
13,040
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
14667619WGR50204030075443.930
13,040
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
14667628WGR50204040090443.940
13,040
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
14667637WGR50205020075554.920
16,540
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
14667646WGR50205030075554.930
16,540
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
14667655WGR50205040090554.940
17,030
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
14667671WGR50205050090554.950
17,030
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
14667680WGR50206030075665.930
17,030
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
14667689WGR50206040090665.940
17,030
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
14667698WGR50206050090665.950
17,030
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
14667707WGR502060600100665.960
17,490
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする