曜日別特売

ダイヤモンドコート4枚刃超硬ラジアスエンドミル

ダイヤモンドコート4枚刃超硬ラジアスエンドミル - WIDIN

グラファイトや非鉄金属などの材料に加工が可能です。独自のダイヤモンドコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。

用途グラファイト・アルミ合金材質超硬K種刃数4表面処理ダイヤモンドコートねじれ角30゜内容量1本
全21種類を絞り込む
刃径
刃長
コーナーR(mm)
シャンク径
21種類すべて表示中
注文コード
品番
全長
刃径
刃長
コーナーR(mm)
シャンク径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14667716WGR5040300208080380.24
12,690
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
14667725WGR5040300308080380.34
12,690
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
14667741WGR5040300508080380.54
12,690
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
14667750WGR504040031001004100.34
14,150
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
14667759WGR504040051001004100.54
14,150
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
14667768WGR5040401010010041014
14,150
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
14667777WGR504060031101106150.36
17,390
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
14667786WGR504060051101106150.56
17,390
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
14667795WGR5040601011011061516
17,390
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
14667811WGR504080051101108200.58
23,510
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
14667820WGR504080051301308200.58
25,830
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
14667829WGR5040801011011082018
23,510
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
14667838WGR5040801013013082018
25,830
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
14667847WGR5041000513013010250.510
31,680
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
14667856WGR5041000515015010250.510
35,700
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
14667865WGR504100101301301025110
31,680
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
14667881WGR504100101501501025110
35,700
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
14667890WGR5041200513013012300.512
38,760
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
14667899WGR5041200515015012300.512
43,880
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
14667908WGR504120101301301230112
38,760
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
14667917WGR504120101501501230112
43,880
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする