WIDIN
パワーMAXドリルHP3D内部給油タイプ
ダブルマージン形状により穴径精度・真直精度・穴面粗さを高精度に仕上げます。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。
用途
工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)
材質
超々微粒子
刃数
2
先端角(°)
140゜
表面処理
TiAlN+HHコート
ねじれ角
30゜
内容量
1本
バスケットに入れる
111
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
溝長
直径(Φmm)
有効長(mm)
シャンク径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14681576
HPI50303175
62
20
3.175
14
6
¥
8,430
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
14681585
HPI50303264
62
20
3.264
14
6
¥
8,430
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
14681601
HPI50303572
62
20
3.572
14
6
¥
8,430
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
14681610
HPI5030397
66
24
3.97
17
6
¥
8,710
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
14681619
HPI503040
66
24
4
17
6
¥
8,710
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
14681628
HPI50304039
66
24
4.039
17
6
¥
8,710
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
14681637
HPI503042
66
24
4.2
17
6
¥
8,710
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
14681646
HPI503043
66
24
4.3
17
6
¥
8,710
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
14681655
HPI503045
66
24
4.5
17
6
¥
8,710
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
14681671
HPI503046
66
24
4.6
17
6
¥
8,710
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
14681680
HPI50304763
66
28
4763
20
6
¥
8,710
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
14681689
HPI503048
66
28
4.8
20
6
¥
8,710
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
14681698
HPI503049
66
28
4.9
20
6
¥
8,710
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
14681707
HPI503050
66
28
5
20
6
¥
8,710
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
14681716
HPI503051
66
28
5.1
20
6
¥
8,710
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
14681725
HPI50305159
66
28
5.159
20
6
¥
8,710
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
14681741
HPI503052
66
28
5.2
20
6
¥
8,710
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
14681750
HPI503053
66
28
5.3
20
6
¥
8,710
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
14681759
HPI503054
66
28
5.4
20
6
¥
8,710
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
14681768
HPI503055
66
28
5.5
20
6
¥
8,710
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
14681777
HPI50305558
66
28
5.558
20
6
¥
8,710
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
14681786
HPI503056
66
28
5.6
20
6
¥
8,710
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
14681795
HPI503057
66
28
5.7
20
6
¥
8,710
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
14681811
HPI503058
66
28
5.8
20
6
¥
8,710
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
14681820
HPI50305953
66
28
5.953
20
6
¥
8,710
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
14681829
HPI503060
66
28
6
20
6
¥
8,710
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
14681838
HPI503061
79
34
6.1
24
8
¥
11,850
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
14681847
HPI503062
79
34
6.2
24
8
¥
11,850
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
14681856
HPI5030635
79
34
6.35
24
8
¥
11,850
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
14681865
HPI503065
79
34
6.5
24
8
¥
11,850
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
14681881
HPI503066
79
34
6.6
24
8
¥
11,850
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
14681890
HPI50306747
79
34
6.747
24
8
¥
11,850
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
14681899
HPI503068
79
34
6.8
24
8
¥
11,850
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
14681908
HPI503070
79
34
7
24
8
¥
11,850
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
14681917
HPI50307145
79
41
7.145
29
8
¥
11,850
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
14681926
HPI503072
79
41
7.2
29
8
¥
11,850
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
14681935
HPI503074
79
41
7.4
29
8
¥
11,850
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
14681951
HPI503075
79
41
7.5
29
8
¥
11,850
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
14681960
HPI50307541
79
41
7.541
29
8
¥
11,850
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
14681969
HPI503078
79
41
7.8
29
8
¥
11,850
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
14681978
HPI503079
79
41
7.9
29
8
¥
11,850
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
14681987
HPI50307938
79
41
7.938
29
8
¥
11,850
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
14681996
HPI503080
79
41
8
29
8
¥
11,850
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
14682005
HPI503081
89
47
8.1
35
10
¥
17,190
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
14682021
HPI503082
89
47
8.2
35
10
¥
17,190
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
14682030
HPI503083
89
47
8.3
35
10
¥
17,190
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
14682039
HPI50308334
89
47
8.334
35
10
¥
17,190
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
14682048
HPI503085
89
47
8.5
35
10
¥
17,190
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
14682057
HPI503086
89
47
8.6
35
10
¥
17,190
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
14682066
HPI503087
89
47
8.7
35
10
¥
17,190
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ