SUGICO(スギコ)
アルミ穴明シートパン(アルミ芯入)
リヒートウォーマーやスチコン、オーブンに最適です。
隅々まで配置された大きめの穴が熱循環をサポートします。
アメリカ規格の天板です。
縁は補強のアルミ芯入です。
材質
アルミ
穴径(Φmm)
6
表面処理
アルマイト加工
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(mm)
板厚(mm)
底寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14708587
大
657×456×H26
1.2
620×420
¥
9,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14708596
小
453×329×H27
1
416×292
¥
7,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください