防災用圧縮フェイスタオル 6枚入

防災用圧縮フェイスタオル 6枚入 - RABLISS防災用圧縮フェイスタオル 6枚入 - RABLISS防災用圧縮フェイスタオル 6枚入 - RABLISS防災用圧縮フェイスタオル 6枚入 - RABLISS防災用圧縮フェイスタオル 6枚入 - RABLISS防災用圧縮フェイスタオル 6枚入 - RABLISS防災用圧縮フェイスタオル 6枚入 - RABLISS防災用圧縮フェイスタオル 6枚入 - RABLISS

圧縮タイプだから小さく持ち運べて、個包装なのでとても衛生的、緊急時にとても役立ちます。
やわらかでお肌にやさしく、安心してお使いいただけます。
厚手のエンボス加工で毛羽立ちません。
入浴が難しい要介護者・高齢者の方などの体を温かいタオルで拭くときにもお使いいただけます。

材質セルロース(植物繊維素)質量(g)【圧縮時】15.6内容1袋(6枚入)寸法(直径Φ×厚さ)(mm)【圧縮時】45×13寸法(縦×横)(cm)【広げた時】60×31内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14712157KO327
オープン
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする