曜日別特売

d40L防錆バイオF

d40L防錆バイオF - 川上産業

防錆機能のついたプチプチです。
防錆プチ エコは、植物由来の気化性防錆フィルム、バイオコア(BioCor)を使用しています。
バイオコア(BioCor)は、ココナッツから抽出した飽和脂肪酸をメインに、クランベリーとミルクを組み合わせて製造された、まったく新しいナチュラル気化性防錆剤です。アミンとニトライドの含有がありません。

構造3層幅(mm)【原反】1200対応材質鉄、ステンレス鋼、亜鉛メッキ鋼、アルミニウム、アルミ合金、銅、銅合金、真鍮、銀、すず、ニッケル、マグネシウム1巻長さ(m)【原反】42RoHS指令(10物質対応)対応粒径(mm)Φ10粒高(mm)3.5内容量1本
注意
※防錆性能は片面のみです。防錆面(薄褐色側)を内側にしてご使用ください。
※気化性防錆剤は、密封すると防錆効果が高まります。
※防錆性能は使用環境や条件によって異なる場合がありますのでご注意ください。
※本製品はバイオコアを使用しているため甘いにおいがすることがあります。
※保護するものの材質により防錆効果は変化します。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
1巻長さ(m)
粒径(mm)
粒高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
147128751200x42【原反】1200【原反】42Φ103.5
オープン
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする