住商モンブラン
ジャンパー 兼用 長袖
住商モンブランの工場白衣 ブルゾン、抗菌・透け防止・吸汗速乾・制電機能を付与、グリーン購入法対象商品、薄手の高機能素材で暑い職場に最適な着心地。配色切り替えがデザインポイントです。
材質
制電トロピカル(PETボトル再生繊維)
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル100%
機能
制菌・透け防止・吸汗速乾・制電・
グリーン購入法
適合
性別
男女兼用
エコマーク認定番号
18 103 006
内容量
1枚
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14709549
DF8731-23-S
白/ピンク
110
59
78
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
14709558
DF8731-23-M
白/ピンク
118
62
85
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
14709567
DF8731-23-L
白/ピンク
126
65
88
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
14709576
DF8731-23-LL
白/ピンク
136
67
89
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
14709585
DF8731-23-3L
白/ピンク
151
67
88
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
14709601
DF8731-23-4L
白/ピンク
166
67
89
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
14709610
DF8731-24-S
白/ブルー
110
59
78
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
14709619
DF8731-24-M
白/ブルー
118
62
85
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
14709628
DF8731-24-L
白/ブルー
126
65
88
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
14709637
DF8731-24-LL
白/ブルー
136
67
89
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
14709646
DF8731-24-3L
白/ブルー
151
67
88
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
14709655
DF8731-24-4L
白/ブルー
166
67
89
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
14709671
DF8731-25-S
白/イエロー
110
59
78
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
14709680
DF8731-25-M
白/イエロー
118
62
85
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
14709689
DF8731-25-L
白/イエロー
126
65
88
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
14709698
DF8731-25-LL
白/イエロー
136
67
89
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
14709707
DF8731-25-3L
白/イエロー
151
67
88
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
14709716
DF8731-25-4L
白/イエロー
166
67
89
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
14709725
DF8731-26-S
白/グリーン
110
59
78
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
14709741
DF8731-26-M
白/グリーン
118
62
85
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
14709750
DF8731-26-L
白/グリーン
126
65
88
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
14709759
DF8731-26-LL
白/グリーン
136
67
89
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
14709768
DF8731-26-3L
白/グリーン
151
67
88
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
14709777
DF8731-26-4L
白/グリーン
166
67
89
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
14709786
DF8731-29-S
白/ネイビー
110
59
78
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
14709795
DF8731-29-M
白/ネイビー
118
62
85
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
14709811
DF8731-29-L
白/ネイビー
126
65
88
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
14709820
DF8731-29-LL
白/ネイビー
136
67
89
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
14709829
DF8731-29-3L
白/ネイビー
151
67
88
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
14709838
DF8731-29-4L
白/ネイビー
166
67
89
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください