住商モンブラン
パンツ 兼用
住商モンブランの工場白衣 パンツ、抗菌・透け防止・吸汗速乾・制電機能を付与、グリーン購入法対象商品、薄手の高機能素材で暑い職場に最適な着心地
材質
制電トロピカル(PETボトル再生繊維)
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル100%
機能
制菌・透け防止・吸汗速乾・制電・
グリーン購入法
適合
性別
男女兼用
エコマーク認定番号
18 103 006
内容量
1枚
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14709366
DF7711-3-S
ピンク
70
65~75
26
100
¥
6,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
14709375
DF7711-3-M
ピンク
74
72~82
27
104
¥
6,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
14709391
DF7711-3-L
ピンク
78
78~88
27
111
¥
6,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
14709400
DF7711-3-LL
ピンク
78
86~96
28
119
¥
6,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
14709409
DF7711-3-3L
ピンク
78
96~106
28
128
¥
6,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
14709418
DF7711-3-4L
ピンク
78
106~116
29
138
¥
6,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
14709427
DF7711-5-S
イエロー
70
65~75
26
100
¥
6,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
14709436
DF7711-5-M
イエロー
74
72~82
27
104
¥
6,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
14709445
DF7711-5-L
イエロー
78
78~88
27
111
¥
6,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
14709461
DF7711-5-LL
イエロー
78
86~96
28
119
¥
6,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
14709470
DF7711-5-3L
イエロー
78
96~106
28
128
¥
6,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
14709479
DF7711-5-4L
イエロー
78
106~116
29
138
¥
6,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
14709488
DF7711-9-S
ネイビー
70
65~75
26
100
¥
6,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
14709497
DF7711-9-M
ネイビー
74
72~82
27
104
¥
6,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
14709506
DF7711-9-L
ネイビー
78
78~88
27
111
¥
6,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
14709515
DF7711-9-LL
ネイビー
78
86~96
28
119
¥
6,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
14709531
DF7711-9-3L
ネイビー
78
96~106
28
128
¥
6,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
14709540
DF7711-9-4L
ネイビー
78
106~116
29
138
¥
6,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください