Asmix(アスカ)
机上台 高さ調整付き
用途に合わせてカスタマイズできる「3段階」の高さ調節可能
付属品
取り扱い説明書、六角レンチ、目隠しシール
材質
(天板)合成樹脂化粧MDFメラミン樹脂、(フレーム)スチール
質量(kg)
約1.8
天板耐荷重(kg)
10 ※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×250×160(組立時突起部含まず)
内容量
1台
関連資料:
(0.85MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14712376
DSK07BK
ブラック/木目
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
14712385
DSK07W
ホワイト
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください