曜日別特売

ロングエプロン 兼用

ロングエプロン 兼用 - 住商モンブランロングエプロン 兼用 - 住商モンブランロングエプロン 兼用 - 住商モンブランロングエプロン 兼用 - 住商モンブランロングエプロン 兼用 - 住商モンブランロングエプロン 兼用 - 住商モンブランロングエプロン 兼用 - 住商モンブラン

住商モンブランのエプロン、ロング丈のサロンエプロンです。腰ひもが隠れてウエストまわりをスッキリと見せるロングエプロンです。作業時のひのが引っかかりを軽減します。右後ろにポケットが付いており小物の収納も可能です。

材質ツイル混率(%)ポリエステル65%・綿35%腰廻り(cm)116裾廻り(cm)91前中心丈(cm)80性別男女兼用内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
正面1147093489-1286-Fグレー
3,600
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
正面1147093579-1287-Fネイビー
3,600
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする