曜日別特売

エプロン 兼用

エプロン 兼用 - 住商モンブランエプロン 兼用 - 住商モンブランエプロン 兼用 - 住商モンブランエプロン 兼用 - 住商モンブランエプロン 兼用 - 住商モンブランエプロン 兼用 - 住商モンブランエプロン 兼用 - 住商モンブラン

男女兼用の首掛け式エプロンで首元で2段階の調整が可能な仕様になります。素材はやや厚手のポリエステル65%、綿35%のツイル素材を使用しており安心感のある素材です。フロントに大きなポケットが2つ付いており腰ひもは前で縛って調整可能となります。エプロン丈はひざ丈に設定し使い勝手のいいバランスに仕上げております。

材質ツイル幅(cm)【腰ひも】1.5長さ(cm)【腰ひも】90混率(%)ポリエステル65%・綿35%腰廻り(cm)75裾廻り(cm)77前中心丈(cm)81前幅(cm)24性別男女兼用内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
正面1147086055-866-Fグレー
3,600
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
正面1147086215-867-Fネイビー
3,600
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする