エプロン 兼用

エプロン 兼用 - 住商モンブランエプロン 兼用 - 住商モンブランエプロン 兼用 - 住商モンブランエプロン 兼用 - 住商モンブランエプロン 兼用 - 住商モンブランエプロン 兼用 - 住商モンブランエプロン 兼用 - 住商モンブランエプロン 兼用 - 住商モンブラン

住商モンブランの飲食・カフェ エプロン、抗菌・制電機能を付与、天然色素を用いて環境に配慮したエコ素材「オニベジ シリーズ」、さらりと着けてさまになるこなれ感のあるデザイン。着脱しやすい首掛けエプロンタイプで金具で長さ調整ができ幅広いサイズに対応。腰ひもは穴を通して結ぶことで着崩れを防止することができる仕様です。

材質オニベジツイル混率(%)ポリエステル100%機能抗菌・制電・腰廻り(cm)95前中心丈(cm)85前幅(cm)26性別男女兼用内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14709847OV5006-3-Fベージュ
4,500
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
14709856OV5006-5-Fワイン
4,500
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
14709865OV5006-6-Fオリーブ
4,500
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
14709881OV5006-7-Fブラウン
4,500
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
14709890OV5006-8-Fチャコール
4,500
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
14709899OV5006-9-Fネイビー
4,500
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする